Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-409738-BP Herst.-Nr.: E303272600 EAN/GTIN: 7638900340419 |
| |
|
| | |
| Energizer Metal Light LED Taschenlampe batteriebetrieben 60 lm 34 g
LED-Taschenlampe Metal Light
Robustes und griffiges Gehäuse Endkappenschalter Stoßfest Betrieben mit 2xAA Batterien (enthalten) Intensive helle Beleuchtung hat 60 Lumen und eine Reichweite von bis zu 33m über eine Laufzeit von 41 Stunden Stoßfest
Handliche, praktische Taschenlampen für alle Gelegenheiten im Alltag. Endkappenschalter und extrem stoßfest. Hell und langlebig, ist die Energizer® Metal LED Flashlight. Die bewährte Wahl für Anforderungen im Haushalt und bei der Arbeit. Ausgestattet mit einem robusten Metallgehäuse und moderner LED-Technik, leuchtet diese ergonomische Lösung im Vergleich zur Standard-LED-Technik bis zu vier Mal heller. Sie liefert stundenlang klares, gleichmäßiges Licht für eine große Vielzahl von Aufgaben im Haushalt und bei der Arbeit.
Ausstattung: Endkappenschalter · Stoßfest · Griffige Oberfläche · Nichia LED verbaut · Spritzwassergeschützt · Fallgetestet aus 1 m Höhe · Nach ANSI FL1 Standard getestet
Technische Daten: Anzahl Leuchtmittel: 1 · Gewicht: 34 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Herstellerfarbe: Silber · Leuchtdauer (High): 41 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 33 m · Lichtstrom (High): 60 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 143 mm · Produktabmessung, Ø: 23 mm · Schutzart: IPX4 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Wasserdicht (Details): Nein · Weitere technische Daten: 2x Mignon-Batterie (inkl.)
Lieferumfang: Taschenlampe · Batterien · Anleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 23 mm x 143 mm | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Ø: | 23 mm | Produktabmessung, Länge: | 143 mm | Längenbereich (Taschenlampen): | 10 cm - 19.9 cm | Lichtstrom (Bereich): | 50 lm - 99.9 lm | Marke: | Energizer | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Schutzart: | IPX4 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Farbe: | grau | Material: | Aluminium | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Leuchtweite (High): | 33 m | Leuchtdauer (High): | 41 h | Lichtstrom (High): | 60 lm | Wasserdicht (Details): | Nein | Gewicht, Hinweis: | inkl. Batterien | Gewicht: | 34 g | Produkt-Art: | Taschenlampe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 5,93* | € 7,30* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,55* | € 9,63* | | | | | 19 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 7,69* | € 10,05* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,20* | € 11,26* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,40* | € 17,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|