Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rundzellen-Ladegerät NiMH inkl. Akkus Energizer Mini-Charger Micro (AAA), Mignon (AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409737-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300701400
EAN/GTIN:
     7638900421446
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Charger NICD
Charger NIMH
Mini-Charger + 2 Micro-Akkus

Inkl. 2 Micro-Akkus 850 mAh
Automatische Abschaltung
Verpolschutz

Der Mini Charger ist perfekt für unterwegs oder wenn nur zwei Akkus gleichzeitig geladen werden sollen. Über Nacht lädt es eine oder zwei AA- oder AAA-Akkus. Die Ladestatusanzeige informiert Sie, wenn Akkus gerade geladen werden.

Ausstattung:
Für 1 - 2 Mignon- oder Micro-Akkus · Automatische Abschaltung · Verpolschutz · LED-Ladeanzeige

Technische Daten:
Akkus im Lieferumfang: inkl. Akkus · Anzahl Ladekanäle/-schächte: 2 · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Ladegerät-Typ (Kategorisierung): Rundzellen-Ladegerät · Ladegeräte-Besonderheiten: Timer-Abschaltung · Ladestrom Micro: 100 mA · Ladestrom Mignon: 200 mA · Ladestrom max. pro Schacht: 200 mA · Passend für Akkugröße: Micro (AAA),Mignon (AA) · Passender Akku: NiMH · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75 mm

Lieferumfang:
Lader · 2 Akkus · Bedienungsanleitung

Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,52*
€ 8,96*
€ 4,99*
ab € 6,24*
€ 8,97*
€ 4,00*
ab € 7,50*
€ 9,54*
€ 7,95*
ab € 10,46*
€ 11,21*
Lager 102
Frei Haus
ab € 11,08*
€ 12,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1900-0041
ab € 5,25*
Sonstiges
Ansmann
1900-0041-1
ab € 8,26*
Sonstiges
Brennenstuhl
1153250020
ab € 4,1908*
Sonstiges
Varta
00891
ab € 4,17*
Sonstiges
Conrad Electronic
651818
ab € 10,07*
Sonstiges
Conrad Electronic
1509163
ab € 17,28*
Sonstiges
Ansmann
4000313
ab € 4,13*
Sonstiges
Conrad Electronic
1527452
ab € 12,47*
Sonstiges
Voltcraft
MS-229 LCD
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.