Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 4163-06-07 4163-06-07 Isolierband tesaflex Premium Schwarz (L x B) 33 m x 50 mm 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-409712-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4163-06-07
EAN/GTIN:
     4042448885708
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isoband schwarz 50mm breit tesa
tesaflex® 4163

Schwarz
(L x B) 33 m x 50 mm
UV-Beständig,Witterungsbeständig,Universell einsetzbar

tesaflex® 4163 ist ein spezielles Isolierband aus Weich-PVC für Elektroinstallationen und -isolierungen sowie multifunktional für Reparaturarbeiten einsetzbar. Durch die UV-beständige Acrylatklebmasse weist das Klebeband eine gewisse Witterungsbeständigkeit auf und ist somit gut geeignet für dauerhafte Anwendungen. tesaflex® 4163 ist darüber hinaus widerstandsfähig gegenüber Säuren und Lösungsmitteln.

Technische Daten:
Dicke: 0.13 mm · Durchschlagspannung: 7000 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 33 m · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Witterungsbeständig,Universell einsetzbar · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.13 mm · Produkt-Art: Isolierband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Reißkraft: 30 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesaflex Premium · Temperatur (max.): +105 °C · Trägermaterial: PVC · Typ (Hersteller-Typ): 4163-06-07 · Weitere technische Daten: Zertifiziert nach US 302

Weitere Informationen:
Inhalt:
33 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Durchschlagspannung:
7000 V
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig | Witterungsbeständig | Universell einsetzbar
Farbe:
schwarz
Klebertyp:
Acryl
Serie (Klebebänder):
tesaflex Premium
Typ (Hersteller-Typ):
4163-06-07
Trägermaterial:
PVC
Materialstärke:
0.13 mm
Reißkraft:
30 N/10 mm
Temperatur (max.):
+105 °C
Dicke:
0.13 mm
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, tesa elektroisolierband, 4042448893376, tesa, 4163-06-07
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,90*
ab € 10,53*
€ 11,90*
1
€ 4,00*
ab € 10,38*
€ 12,54*
3
€ 4,80*
ab € 11,81*
€ 13,34*
3
€ 5,08*
ab € 13,00667*
€ 14,63667*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 12,89*
€ 15,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 14,95
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,39061* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.