Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 4840-07-02 4840-07-02 Putzband tesa® Gelb (L x B) 33 m x 30 mm 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409697-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4840-07-02
EAN/GTIN:
     4042448000576
Suchbegriffe:
Putz-Band
Putz-Klebeband
Putzband
Stein-Band
tesa® Putzband 4840 Premium

Gelb
(L x B) 33 m x 30 mm
Quergerillt,Für Außenanwendung geeignet,Rückstandsfrei entfernbar

tesa® 4840 Putzband besteht aus einem stabilen, quergerillten Folienträger, der mit einer licht- und alterungsbeständigen Naturkautschukklebmasse beschichtet ist. Der besondere Produktaufbau ermöglicht Außenanwendungen bis zu 6 Wochen mit problemloser, sauberer Entfernung. tesa® 4840 schützt stabile, wertvolle und empfindliche Oberflächen vor Verschmutzung mit Putzmaterialien und Beschädigung durch Werkzeug bei allen Putz- und Malerarbeiten. Einsetzbar ab 5°C.

Technische Daten:
Dicke: 0.15 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Inhalt: 33 m · Klebeband-Besonderheiten: Quergerillt,Für Außenanwendung geeignet,Rückstandsfrei entfernbar · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.15 mm · Produkt-Art: Putzband · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Reißkraft: 25 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® · Trägermaterial: PVC · Typ (Hersteller-Typ): 4840-07-02

Weitere Informationen:
Inhalt:
33 m
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
30 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Quergerillt | Für Außenanwendung geeignet | Rückstandsfrei entfernbar
Farbe:
gelb
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa®
Typ (Hersteller-Typ):
4840-07-02
Trägermaterial:
PVC
Materialstärke:
0.15 mm
Reißkraft:
25 N/10 mm
Dicke:
0.15 mm
Produkt-Art:
Putzband
Weitere Suchbegriffe: Steinband, Steinklebeband, putzband gelb tesa, putzband gelb, tesa putzband, 4042448000583, tesa, 4840-07-02
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,75*
ab € 2,35*
€ 2,76*
60
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,45*
1
€ 4,00*
ab € 2,71*
€ 3,52*
1
€ 3,90*
ab € 2,95*
€ 4,18*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 4,77*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,53
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,14455* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,63*
Sonstiges
tesa
4840-08-02
ab € 4,04*
Sonstiges
tesa
4840-11-02
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.