Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 4172-04-02 4172-04-02 Putzband tesa® Weiß (L x B) 33 m x 50 mm 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409691-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4172-04-02
EAN/GTIN:
     4005800223808
Suchbegriffe:
Putz-Band
Putz-Klebeband
Putzband
Stein-Band
tesa® Putzband 4172 Standard

Weiß
(L x B) 33 m x 50 mm
Glatt

tesa® 4172 Putzband besteht aus einer schmiegsamen und reißfesten Weich-PVC-Folie, ausgerüstet mit einer Naturkautschukklebmasse. Schutz von Oberflächen empfindlicher Fensterprofile, Türzargenzargen sowie Verblendungen vor Verschmutzung und Beschädigung durch Material und Werkzeug vor und während der Bauarbeiten. Zum Einsatz bei Gipser-, Stuckateur-, Maler-, Maurer- und Putzerarbeiten. Im Außenbereich innerhalb von 4 Wochen sauber und einfach zu entfernen. Das Produkt ist feuchtigkeitsunempfindlich, beständig gegen Kälte, schwache Laugen und Säuren sowie viele andere Chemikalien. Außerdem ist es leicht abrollbar und somit leicht zu verarbeiten.

Technische Daten:
Dicke: 0.13 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 33 m · Klebeband-Besonderheiten: Glatt · Materialstärke: 0.13 mm · Produkt-Art: Putzband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Reißkraft: 25 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® · Trägermaterial: PVC · Typ (Hersteller-Typ): 4172-04-02

Weitere Informationen:
Inhalt:
33 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Glatt
Farbe:
weiß
Serie (Klebebänder):
tesa®
Typ (Hersteller-Typ):
4172-04-02
Trägermaterial:
PVC
Materialstärke:
0.13 mm
Reißkraft:
25 N/10 mm
Dicke:
0.13 mm
Produkt-Art:
Putzband
Weitere Suchbegriffe: Steinband, Steinklebeband, tesa putzband weiß, tesa putzband, putzband weiss, 4005800223808, tesa, 4172-04-02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,17*
€ 8,31*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,31*
€ 8,32*
€ 3,50*
ab € 8,81*
€ 10,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,32
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,19122* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.