Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 4843-00-02 4843-00-02 Winterband Orange (L x B) 33 m x 50 mm 33 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409688-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4843-00-02
EAN/GTIN:
     4042448000453
Suchbegriffe:
Putz-Band
Putz-Klebeband
Putzband
Stein-Band
tesa® Putzband 4843 Winterband

Orange
(L x B) 33 m x 50 mm
Hohe Reißfestigkeit,Für Innen- und Außenanwendung geeignet

tesa® Putzband 4843 besteht aus einer anschmiegsamen, reißfesten Weich-PVC-Folie ausgerüstet mit einer alterungsbeständigen modifizierten Naturkautschukklebmasse. tesa® Putzband 4843 schützt Oberflächen empfindlicher Profile, Zargen und Verblendungen vor Verschmutzung bzw. Beschädigung durch Putzmaterial oder Werkzeug vor und während der Bauarbeiten. Es ist hervorragend geeignet zum Einsatz für Gipser-, Stuckateur-, Maler- und Maurerarbeiten sowie zum Verputzen im Innenbereich als auch im Außenbereich einzusetzen. Das Band ist ab 0° Grad zu verarbeiten.Das Produkt ist stark klebend, feuchtigkeitsunempfindlich, beständig gegen Kälte, schwache Laugen und Säuren sowie gegen viele Chemikalien. Kurzfristig ca. 2 Wochen alterungsbeständig.

Technische Daten:
Dicke: 0.12 mm · Farbe: Orange · Inhalt: 33 m · Klebeband-Besonderheiten: Hohe Reißfestigkeit,Für Innen- und Außenanwendung geeignet · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.12 mm · Produkt-Art: Winterband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Reißkraft: 20 N/10 mm · Trägermaterial: PVC · Typ (Hersteller-Typ): 4843-00-02 · Weitere technische Daten: ab 0 °C zu verarbeiten

Weitere Informationen:
Inhalt:
33 m
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Reißfestigkeit | Für Innen- und Außenanwendung geeignet
Farbe:
orange
Klebertyp:
Kautschuk
Typ (Hersteller-Typ):
4843-00-02
Trägermaterial:
PVC
Materialstärke:
0.12 mm
Reißkraft:
20 N/10 mm
Dicke:
0.12 mm
Produkt-Art:
Winterband
Weitere Suchbegriffe: Steinband, Steinklebeband, tesa putzband, steinband 50mm, 4042448000453, tesa, 4843-00-02
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 5,80*
€ 6,59*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 7,42*
Lager 102
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 11,86*
€ 14,91*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 6,86*
€ 15,27*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,48*
€ 17,88*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,91*
€ 17,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,80*
€ 14,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,86*
€ 13,76
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,3594* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.