Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 4434-03-00 4434-03-00 Kreppband tesakrepp® Gelb (L x B) 10 m x 15 mm 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-409678-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4434-03-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp® 4434 Elelefantenhaut

Gelb
(L x B) 10 m x 15 mm
Rückstandsfrei entfernbar

tesakrepp® 4434 ist ein Spezialabdeckband mit einem starken, extrem widerstandsfähigen Papierträger. Es zeichnet sich außerdem durch eine hohe Klebkraft auch auf kritischen Untergründen aus. Das Produkt lässt sich nach der Anwendung problemlos entfernen. Hauptanwendung: Schützen von angrenzenden Oberflächen auch bei längeren Sandstrahl- und Schleifarbeiten (50 Sek./4 bar).

Technische Daten:
Dicke: 0.67 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Inhalt: 10 m · Klebeband-Besonderheiten: Rückstandsfrei entfernbar · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.67 mm · Produkt-Art: Kreppband · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Reißkraft: 180 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesakrepp® · Temperatur (max.): +60 °C · Trägermaterial: Papier · Typ (Hersteller-Typ): 4434-03-00

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Rückstandsfrei entfernbar
Farbe:
gelb
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesakrepp®
Typ (Hersteller-Typ):
4434-03-00
Trägermaterial:
Papier
Materialstärke:
0.67 mm
Reißkraft:
180 N/10 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Dicke:
0.67 mm
Produkt-Art:
Kreppband
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerkrepp, kreppband tesa gelb, abdeckband tesa, abdeckband gelb, 4005800030123, tesa, 4434-03-00
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,53*
€ 10,72*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,52*
€ 10,73*
€ 3,50*
ab € 12,46*
€ 14,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 9,88
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,852* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.