Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO NS3EV48 Lasttrennschalter absperrbar 20 A 400 V 1 x 90 ° Rot, Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409542-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     100982
EAN/GTIN:
     3245061009822
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
BACO NS3EV48 Lasttrennschalter absperrbar 20 A 400 V 1 x 90 ° Rot,Gelb 1 St.

Hauptschalter NS

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steck-Klemm · Aufdruck-Motiv: 0/I · Ausführung (allgemein): abschließbar · Betätigungsart: Not-Aus Drehschalter · Farbe Gehäuse/Knopf: Rot,Gelb · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Leistung: 4 kW · Montageart: Frontbefestigung · Polzahl (num): 3 · Schalter/Taster-Besonderheiten: absperrbar · Schaltspannung: 400 V · Schaltstrom (max.): 20 A · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Rot | Gelb
Marke:
BACO
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Steck-Klemm
Aufdruck-Motiv:
0/I
Betätigungsart:
Not-Aus Drehschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten:
absperrbar
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
NS3EV48
Ausführung (allgemein):
abschließbar
Montageart:
Frontbefestigung
Polzahl (num):
3
Schaltstrom (max.):
20 A
Schaltspannung:
400 V
Leistung:
4 kW
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,45*
€ 40,75*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 29,30*
€ 40,76*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 29,89*
€ 44,66*
€ 3,50*
ab € 43,43*
€ 56,46*
6 Tage
14
€ 6,99*
ab € 61,38*
€ 79,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.