Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO LBX130091 Not-Aus-Taster im Gehäuse, mit Schutzkragen 240 V/AC 2.5 A 1 Öffner IP66 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409531-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     LBX130091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BACO
LBX130091
Not-Aus
Notaus
BACO LBX130091 Not-Aus-Taster im Gehäuse,mit Schutzkragen 240 V/AC 2.5 A 1 Öffner IP66 1 St.

Pilztaster im Gehäuse

Not-Aus-Taster mit Gehäuse und Kontaktelement (Öffner).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: STOP · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Entriegelungs-Art: Zugentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Rot · Knopf-Durchmesser: 40 mm · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 47.9 mm · Produktabmessung, Länge: 74 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: im Gehäuse,mit Schutzkragen · Schaltspannung: 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 2.5 A · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN-IEC 60947-1, EN-IEC 60947-5-1, UL508

Lieferumfang:
Frontelement, Gehäuse, Adapter, Kontaktelement.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 74 x 74 x 47.9 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
47.9 mm
Produktabmessung, Länge:
74 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Schutzart:
IP66
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
STOP
Schalter/Taster-Besonderheiten:
im Gehäuse | mit Schutzkragen
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Zugentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
LBX130091
Knopf-Durchmesser:
40 mm
Schaltstrom (max.):
2.5 A
Schaltspannung:
240 V/AC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 35,52*
€ 49,18*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 36,00*
€ 49,19*
9 Tage
5
€ 6,99*
ab € 60,08*
€ 77,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA222960
€ 1,01*
Sonstiges
Baco
BA222964
€ 1,29*
Sonstiges
Baco
BA222968
€ 6,44*
Sonstiges
Baco
BA33E01
€ 5,67*
Sonstiges
Baco
BA33E01C
€ 11,42*
Sonstiges
Baco
BA33E10
€ 5,65*
Sonstiges
Baco
100927
€ 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.