Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT FM-400 Materialfeuchtemessgerät Messbereich Baufeuchtigkeit (Bereich) 0.1 bis 24 % vol Messbereich Holzfeucht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409236-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     FM-400
EAN/GTIN:
     4016138819649
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
VOLTCRAFT FM-400 Materialfeuchtemessgerät Messbereich Baufeuchtigkeit (Bereich) 0.1 bis 24 % vol Messbereich Holzfeuchtigkeit (Bereich) 1 bis 60 % vol

Materialfeuchte-Messgerät FM-400

Für Holz- und Baufeuchte
Integrierte Materialkennlinien für präzise Messungen
Anzeige als Massenfeuchtewert (Vol.-%)
Balkenanzeige für schnelle Vergleichsmessungen
Indikatoranzeige Dry/Med/Wet
Messart (Details) Invasiv
Optional mit Messfühlern erweiterbar

Robustes und präzises Messgerät zum Bestimmen der Feuchtigkeit in Holz- und Baumaterialien wie Putz, Estrich usw. Für eine hohe Messgenauigkeit stehen 3 Holzgruppen und 4 Baumaterialgruppen mit speziellen Kennlinien zur Auswahl. Eine Balkenskala, eine Indikatorskala und eine direkte Wertanzeige erleichtern die Ablesung.

Ausstattung:
Einstichmessung · Wechselbare Stahlmessstifte · Low-Bat-Anzeige · Robustes Gehäuse mit Gummischutz · Schutzkappe mit Referenzadapter · Selbsttest-Funktion · Integrierte Lufttemperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessung · Optional mit Feuchtefühlern erweiterbar · Displaybeleuchtung.

Technische Daten:
Gewicht: 100 g · Messart (Details): Invasiv · Messbereich Baufeuchte: 0.1 - 24 %vol · Messbereich Baufeuchtigkeit (max.): 24 % vol · Messbereich Baufeuchtigkeit (min.): 0.1 % vol · Messbereich Holzfeuchte: 1 - 60 %vol · Messbereich Holzfeuchtigkeit (max.): 60 % vol · Messbereich Holzfeuchtigkeit (min.): 1 % vol · Messgenauigkeit Baufeuchte: 0.5 % vol · Messgenauigkeit Baufeuchtigkeit (Plus/Minus): 0.5 % · Messgenauigkeit Holzfeuchte: 1 % vol · Messgenauigkeit Holzfeuchtigkeit (Plus/Minus): 1 % · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 139 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 3 Lithium-Batterien (CR2032) · Weitere technische Daten: Messbereich Lufttemperatur: -40 bis +70 °C · Messbereich Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 100 % · Messgenauigkeit Holzfeuchte: 30 - 60%vol: ±2%vol · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterien · Ersatzmessspitzen · Schutzkappe · Sensoradapter mit BNC-Anschluss · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Der Holzfeuchtemesswert in Prozent gibt den Wasseranteil der Holzprobe im Verhältnis zur Trockenmasse an. Die Trockenmasse ist je nach Holzart unterschiedlich (spezifisches Holzgewicht). Auch als Set mit Koffer erhätlich: Bestellnummer 1219502
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 139 x 47 x 25 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
139 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messart (Details):
Invasiv
Messbereich Baufeuchtigkeit (max.):
24 % vol
Messbereich Baufeuchtigkeit (min.):
0.1 % vol
Messbereich Baufeuchte:
0.1 - 24 %vol
Messbereich Holzfeuchte:
1 - 60 %vol
Messbereich Holzfeuchtigkeit (max.):
60 % vol
Messbereich Holzfeuchtigkeit (min.):
1 % vol
Messgenauigkeit Baufeuchtigkeit (Plus/Minus):
0.5 %
Messgenauigkeit Holzfeuchtigkeit (Plus/Minus):
1 %
Messgenauigkeit Baufeuchte:
0.5 % vol
Messgenauigkeit Holzfeuchte:
1 % vol
Spannungs-Versorgung (Details):
3 Lithium-Batterien (CR2032)
Gewicht:
100 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Materialfeuchtemessgerät
Weitere Suchbegriffe: Putzfeuchtemessgerät, voltcraft baufeuchtemessgerät, feuchtigkeitsmesser, VOLTCRAFT, FM-400, voltkraft, feuchtigskeitsmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,91*
€ 92,39*
Lager 102
72
Frei Haus
ab € 73,17*
€ 92,40*
€ 3,50*
ab € 84,86*
€ 105,70*
7 Tage
70
Frei Haus
ab € 129,10*
€ 159,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
FM-FP
ab € 33,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.