| |
|
| Artikel-Nr.: 102-409209-BP Herst.-Nr.: VC-200 EAN/GTIN: 4016138819533 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT VC-200 VC-200 Messgerätetasche Passend für (Details) VC200,VC250,VC265,VC270,VC280,VC290,VC800,VC830,VC850,VC870,VC880,VC890 OLED,MT-52,VC-110
Messgeräte-Tasche medium für VC200/VC800-Serie
Für Multimeter Platz für Messleitungen Material: Polyamid Passend für (Details) VC200,VC250,VC265,VC270,VC280,VC290,VC800,VC830,VC850,VC870,VC880,VC890 OLED,MT-52,VC-110
Praktische Tasche aus robustem Polyamid mit Klettverschluss. Innenmaße: 180 x 120 x 45 mm. Farbe schwarz.
Ausstattung: Mit Klettverschluss.
Technische Daten: Innenmaß Breite: 120 mm · Innenmaß Höhe: 180 mm · Innenmaß Tiefe: 45 mm · Material: Polyamid
Hinweis: Lieferung ohne Inhalt Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | VC200 | VC250 | VC265 | VC270 | VC280 | VC290 | VC800 | VC830 | Marke: | VOLTCRAFT | Innenmaß Tiefe: | 45 mm | Innenmaß Höhe: | 180 mm | Innenmaß Breite: | 120 mm | Material: | Polyamid | Material (Details): | Polyamid | Typ: | Tasche | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Messgerätetasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,63* | € 15,94* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,50* | € 15,95* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,28* | € 32,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|