Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

1/4 W Metallfilm-Widerstand axial bedrahtet Bauform 0207 36 Ω 0.25 W ± 1 % Inh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-408824-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138408829
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
1/4 W Metallfilm-Widerstand

Inhalt 100 St.

Aufgrund des Preises ist diese Mengeneinheit aber nicht nur für Werkstatt und Fertigung, sondern auch für den engagierten Bastler und Amateur interessant.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x L) 2.2 mm x 6.3 mm · Ausführung: axial bedrahtet · Bauart: Metallschicht · Bauform: 0207 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Inhalt: 100 St. · RoHS-konform: Ja · Toleranz: ± 1 % · Widerstand: 36 Ω

Lieferumfang: Packung mit 100 St.

Hinweis: Nur in Packung à 100 St. pro Wert (verpackt mit Wertangabe) lieferbar!
Weitere Suchbegriffe: Metallwiderstand, Metallwiederstand, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 1,94*
€ 2,46*
2 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 2,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0194* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 840,45*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG