Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-408675-MU Herst.-Nr.: CV0057 EAN/GTIN: 4052792003598 |
| |
|
|  |  |
 | Geschirmte RJ45-Anschlussdose Cat.6 mit Schrägauslass und 2 RJ45 Ports. Spezifiziert bis 250 MHz eignet sich diese Dose für alle Datenübertragungen bis Gigabit Ethernet inklusive PoE und PoE+. Das stabile Zink-Druckguss Gehäuse mit kombinierter Schirmkontaktierung und Zugentlastung eignet sich für die Unterputz-, Aufputz- oder Kabelkanal Montage, der Aufputzrahmen ist im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Weiß, Gelb |  | Datenübertragungsrate | 10.8 Gbit/s |  | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | DisplayPort |  | Anschluss 2 | HDMI |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 4,61* | € 6,27* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 3,94* | € 6,28* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,64* | € 6,41* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 4,72* | € 6,41* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 7,28* | € 10,18* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|