Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEG PC20BU 4K7 A F1 CEPS PC20BU 4K7 A F1 CEPS Dreh-Potentiometer Mono 4.7 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-408246-BP
Hersteller:
     OMEG
Herst.-Nr.:
     PC20BU 4K7 A F1 CEPS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
OMEG PC20BU 4K7 A F1 CEPS PC20BU 4K7 A F1 CEPS Dreh-Potentiometer Mono 4.7 kΩ 1 St.

Drehpotentiometer PC20BU

Metallgehäuse

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 50 mm · Achsen-Ausführung: Kunststoff,Glatt · Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausgang (Potentiometer): Mono · Gewinde-Länge: 7 mm · Gewinde-Maß: M10 · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 4.7 kΩ

Lieferumfang:
PC20BU 4K7 A F1 CEPS.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Kunststoff | Glatt
Inhalt:
1 St.
Marke:
OMEG
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Gewinde-Maß:
M10
Typ (Hersteller-Typ):
PC20BU 4K7 A F1 CEPS
Achs-Durchmesser:
6 mm
Gewinde-Länge:
7 mm
Achs-Länge:
50 mm
Widerstandswert (Widerstand):
4.7 kΩ
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, OMEG, PC20BU 4K7 A F1 CEPS, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 4,51*
Lager 102
83
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,53*
6 Tage
83
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,94*
€ 28,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OMEG
M10 BLACK NUT
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.