Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEG PC16BU 100K A F22 CEP PC16BU 100K A F22 CEP Dreh-Potentiometer Mono 100 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-408244-BP
Hersteller:
     OMEG
Herst.-Nr.:
     PC16BU 100K A F22 CEP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
OMEG PC16BU 100K A F22 CEP PC16BU 100K A F22 CEP Dreh-Potentiometer Mono 100 kΩ 1 St.

Drehpotentiometer PC16BU

100 kΩ
linear

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 4 mm · Achs-Länge: 35 mm · Achsen-Ausführung: Kunststoff,Abgeflacht · Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausgang (Potentiometer): Mono · Gewinde-Länge: 6 mm · Gewinde-Maß: M7 · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 100 kΩ

Lieferumfang:
PC16BU 100K A F22 CEP.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Kunststoff | Abgeflacht
Inhalt:
1 St.
Marke:
OMEG
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Gewinde-Maß:
M7
Typ (Hersteller-Typ):
PC16BU 100K A F22 CEP
Achs-Durchmesser:
4 mm
Gewinde-Länge:
6 mm
Achs-Länge:
35 mm
Widerstandswert (Widerstand):
100 kΩ
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, OMEG, PC16BU 100K A F22 CEP, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 4,86*
Lager 102
127
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,88*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,39*
€ 30,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OMEG
M7 BLACK NUT
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.