Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elma TT IZ1233 Trenntransformator 1 x 400 V 1 x 230 V/AC 60 VA 260 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-408219-BP
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     IZ1233
EAN/GTIN:
     4016138818949
Suchbegriffe:
Trenntrafo
Trenntransformator
trenntrafo 60va
trenntrafo
elma TT IZ1233 Trenntransformator 1 x 400 V 1 x 230 V/AC 60 VA 260 mA

Trenntransformator

1 x 400 V
1 x 230 V/AC
260 mA
60 VA

Mit Spannungssteuerung auf der Primärseite. Ausführung mit Klemmen, Erdanschluss und geschweißter Fußplatte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 260 mA · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Bauart: Offen · Eingangsspannung (num): 400 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 1.4 kg · Isolationsklasse: Ta40/B · Leistung: 60 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Länge: 84 mm · Zulassungen, Normen: IEC61558-2-4, VDE0570 Teil 2-4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 84 x 64 x 91 mm
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Länge:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 400 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V/AC
Marke:
elma TT
Isolationsklasse:
Ta40/B
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
IZ1233
Montageart:
Fußwinkel
Eingangsspannung (num):
400 V
Ausgangs-Strom:
260 mA
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
60 VA
Bauart:
Offen
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
weitere Zulassungen, Normen:
IEC61558-2-4|ツ| VDE0570 Teil 2-4
Gewicht:
1.4 kg
Produkt-Art:
Trenntransformator
Weitere Suchbegriffe: elma trenntrafo, elma TT, IZ1233, Steuer-Transformator, Sicherheits-Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,88*
€ 47,72*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 34,30*
€ 47,74*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 62,94*
€ 81,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.