Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0 Klingenlänge: 60 mm DIN EN 60900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407219-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     14-681 VDE
EAN/GTIN:
     4250838509640
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
VDE-KS-Schraubendreher Größe 0

BERNSTEIN-VDE-Schraubendreher und VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher stehen unter Kontrolle der VDE-Prüfstelle. Jeder Schraubendreher dieser Serie ist entsprechend der VDE-Richtlinien DIN EN 60.900, IEC 900 stückgeprüft. Die Prüfung gewährt höchste Sicherheit bei allen Arbeiten bis 1.000 V.

Ausstattung:
KS-Schraubendr., Gr. 0, Klingenlänge 60 mm, mit 2-Komponenten Heft, Sicherheitswerkzeug gefertigt und geprüft nach EN 60900 = 1000 Volt.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Griff-Durchmesser: 21 mm · Grifflänge: 100 mm · Größe: PH 0 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 60 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,brüniert · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
1c. Marke:
Bernstein
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe:
PH 0
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
60 mm
Griff-Durchmesser:
21 mm
Grifflänge:
100 mm
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform | EN konform
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph0, 4250838509640, Bernstein, 14-681 VDE, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 4,40*
€ 5,58*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,66*
€ 5,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
14-650 VDE
ab € 27,50*
Ähnlich
Bernstein
14-651 VDE
ab € 3,94*
Ähnlich
Bernstein
14-652 VDE
ab € 4,11*
Ähnlich
Bernstein
14-682 VDE
ab € 4,86*
Ähnlich
Bernstein
14-683 VDE
ab € 6,15*
Ähnlich
Bernstein
14-653 VDE
ab € 4,95*
Ähnlich
Bernstein
14-654 VDE
ab € 5,46*
Ähnlich
Bernstein
14-656 VDE
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.