Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3.5 mm Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407213-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     14-652 VDE
EAN/GTIN:
     4250838509596
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
VDE-Schraubendreher 100 x 3,5 mm

BERNSTEIN-VDE-Schraubendreher und VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher stehen unter Kontrolle der VDE-Prüfstelle. Jeder Schraubendreher dieser Serie ist entsprechend der VDE-Richtlinien DIN EN 60.900, IEC 900 stückgeprüft. Die Prüfung gewährt höchste Sicherheit bei allen Arbeiten bis 1.000 V.

Ausstattung:
Schraubendreher, 100 x 3,5 mm, mit 2-Komponenten Heft, Sicherheitswerkzeug gefertigt und geprüft nach EN 60900 = 1000 Volt.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Griff-Durchmesser: 21 mm · Grifflänge: 100 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 3.5 mm · Klingendicke: 0.6 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,brüniert · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
1c. Marke:
Bernstein
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
100 mm
Klingendicke:
0.6 mm
Klingenbreite:
3.5 mm
Griff-Durchmesser:
21 mm
Grifflänge:
100 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,35*
€ 5,17*
€ 3,95*
ab € 4,11*
€ 5,19*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,59*
€ 5,78*
€ 7,95*
ab € 6,15*
€ 7,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
14-650 VDE
ab € 27,50*
Ähnlich
Bernstein
14-651 VDE
ab € 3,94*
Ähnlich
Bernstein
5-055
ab € 8,27*
Ähnlich
Bernstein
1-153
ab € 5,12*
Ähnlich
Bernstein
1-154
ab € 6,01*
Ähnlich
Bernstein
3-0641
ab € 5,64*
Ähnlich
Bernstein
5-050
ab € 51,49*
Ähnlich
Bernstein
9-205 ESD
ab € 109,03*
Ähnlich
Bernstein
9-225
ab € 250,03*
Ähnlich
Bernstein
9-205
ab € 99,07*
Ähnlich
Bernstein
14-681 VDE
ab € 4,40*
Ähnlich
Bernstein
14-682 VDE
ab € 4,86*
Ähnlich
Bernstein
14-683 VDE
ab € 6,15*
Ähnlich
Bernstein
14-653 VDE
ab € 4,95*
Ähnlich
Bernstein
14-654 VDE
ab € 5,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.