Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein TORX BO Winkelschraubendreher-Set 8teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407149-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-995
EAN/GTIN:
     4250838508889
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüsselsatz
TORX®-Stiftschlüssel-Satz
Torx®-Schlüsselsatz
TORX-Stiftschlüsselsatz mit Loch 8tlg.

Technische Daten:
Abtrieb: TORX BO · Größe: TR 10,TR 15,TR 20,TR 25,TR 27,TR 30,TR 40,TR 9 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produkt-Art: Winkelschraubendreher-Set

Lieferumfang:
8-teiliger TORX-Stiftschlüsselsatz mit Loch,Inhalt: 8 TORX-Stiftschlüssel, T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Bernstein
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8teilig
Abtrieb:
TORX BO
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Größe:
TR 10 | TR 15 | TR 20 | TR 25 | TR 27 | TR 30 | TR 40 | TR 9
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüsselsatz 8-teilig, Bernstein, 6-995, Torx mit Loch, Torx mit Bohrung, Sechskant-schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,34*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 26,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,78*
€ 34,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,81*
€ 33,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,19*
€ 31,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,89*
€ 31,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,34*
€ 30,55
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.