Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools Werkstatt Torx-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 10 Klingenlänge: 85 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407142-BP
Herst.-Nr.:
     6-985 L
EAN/GTIN:
     4250838508827
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Bernstein Tools Werkstatt Torx-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 10 Klingenlänge: 85 mm

TORX-Schraubendreher EUROline-Power T 10 mit Loch

Ausstattung:
TORX-Schraubendreher EUROline-Power, Gr. T 10, mit Loch, Heft aus schlagfestem, zweifarbigem Kunststoff mit Aufhängeloch.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 21 mm · Grifflänge: 100 mm · Größe (Schraubendreher): T 10 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 85 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,gehärtet,phosphatiert · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Marke:
Bernstein Tools
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | gehärtet | phosphatiert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe (Schraubendreher):
T 10
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
85 mm
Griff-Durchmesser:
21 mm
Grifflänge:
100 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 6,72*
€ 6,90*
ab € 4,54*
€ 6,74*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 7,05*
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 8,81*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-750
ab € 40,23*
Ähnlich
Bernstein
C58771
ab € 265,12*
Ähnlich
Bernstein
6-900
ab € 633,70*
Ähnlich
Bernstein
6-987l
ab € 4,81*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7000
ab € 722,40*
Ähnlich
Bernstein
6755
ab € 186,54*
Ähnlich
Bernstein
6750
ab € 499,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.