Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein Werkstatt Torx-Schraubendreher Größe T 9 Klingenlänge: 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407141-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-984 L
EAN/GTIN:
     4250838508810
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX®-Schraubendreher
TORX®-Schraubenzieher
TORX-Schraubendreher EUROline-Power T 9 mit Loch

Ausstattung:
TORX-Schraubendreher EUROline-Power, Gr. T 9 , mit Loch, Heft aus schlagfestem, zweifarbigem Kunststoff mit Aufhängeloch.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 21 mm · Grifflänge: 100 mm · Größe: T 9 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 75 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,gehärtet,phosphatiert · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 175 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
175 mm
1c. Marke:
Bernstein
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | gehärtet | phosphatiert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe:
T 9
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
75 mm
Griff-Durchmesser:
21 mm
Grifflänge:
100 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t9, torxschraubendreher bernstein, 4250838508810, Bernstein, 6-984 L, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bernstein
6-985 L
ab € 4,73*
Sonstiges
Bernstein
6-983 L
ab € 5,16*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.