Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 8teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407116-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-950
EAN/GTIN:
     4250838508568
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Sechskant-Stiftschlüssel-Satz mit Kugelkopf 8tlg im Etui

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Schlüsselweite (Metrisch): 1.5 mm,2 mm,2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Winkelschraubendreher-Set

Lieferumfang:
8-teiliger Sechskant-Stiftschlüssel-Satz mit Kugelkopf, im Etui,Inhalt: 8 Stiftschlüssel 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 mm.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Bernstein
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Ausführung (allgemein):
Metrisch
Schlüsselweite (Metrisch):
1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, stiftschlüsselsatz 8-teilig, Bernstein, 6-950, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,20*
€ 22,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,70*
€ 21,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,45*
€ 20,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,87*
€ 19,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,69*
€ 19,36
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.