| |
|
| Artikel-Nr.: 102-407110-BP Herst.-Nr.: 6-861 EAN/GTIN: 4250838508391 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools 6-861 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 1/4 Zoll
Sechskant-Stiftschlüssel Zoll 1/4"
Ausstattung: Sechskant-Stiftschlüssel, Zoll 1/4", Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, vernickelt.
Technische Daten: Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: vernickelt · Schlüsselweite (Zoll): 1/4 Zoll
Weitere Informationen: | | Marke: | Bernstein Tools | Abtrieb: | Innen-Sechskant | Material: | Spezialstahl | Material-Eigenschaft: | vernickelt | Ausführung (allgemein): | Zoll | Schlüsselweite (Zoll): | 1/4 Zoll | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 1,37* | € 2,05* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,37* | € 2,26* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,63* | € 2,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|