Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-407101-BP Herst.-Nr.: 6-852 EAN/GTIN: 4250838508308 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools 6-852 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 1/16 Zoll
Sechskant- Stiftschlüssel Zoll 1/16"
Ausstattung: Sechskant-Stiftschlüssel, Zoll 1/16", Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, vernickelt.
Technische Daten: Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: vernickelt · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Schlüsselweite (Zoll): 1/16 Zoll
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 50 mm | Marke: | Bernstein Tools | Abtrieb: | Innen-Sechskant | Material: | Spezialstahl | Material-Eigenschaft: | vernickelt | Ausführung (allgemein): | Zoll | Schlüsselweite (Zoll): | 1/16 Zoll | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, inbus schlüsselsatz, 4250838508308, Bernstein Tools, 6-852, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,37* | € 0,51* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,37* | € 0,52* | | | | Lager 102 | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,48* | € 0,74* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,66* | € 23,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|