Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407088-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskant-Stiftschlüssel 6,0 mm

Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, brüniert.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 6 mm · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Winkelschraubendreher

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
90 mm
1c. Marke:
Bernstein
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Ausführung (allgemein):
Metrisch
Schlüsselweite (Metrisch):
6 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel 6 mm, 4250838508124, Bernstein, 6-823, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 1,17*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 1,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bernstein
6-822
ab € 0,79*
Sonstiges
Bernstein
6-825
ab € 0,99*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.