Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 8teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407083-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-820
EAN/GTIN:
     4250838508094
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüssel-Satz
Sechskant-Stiftschlüsselsatz im Etui 8tlg.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: vernickelt · Produkt-Art: Winkelschraubendreher-Set · Schlüsselweite (Metrisch): 1.5 mm,2 mm,2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,5.5 mm,6 mm

Lieferumfang:
8 Stiftschlüssel 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 4,0 – 5,0 – 5,5 – 6,0 mm.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Bernstein
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Ausführung (allgemein):
Metrisch
Schlüsselweite (Metrisch):
1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 5.5 mm | 6 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüsselsatz, stiftschlüsselsatz 8-teilig, Bernstein, 6-820, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,48*
€ 6,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,87*
€ 5,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,67*
€ 5,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,42*
€ 5,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,27*
€ 4,95
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.