Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 4.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407082-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskant-Stiftschlüssel 4,5 mm

Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, brüniert.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 4.5 mm · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Winkelschraubendreher

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
75 mm
1c. Marke:
Bernstein
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Ausführung (allgemein):
Metrisch
Schlüsselweite (Metrisch):
4.5 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel 4,5mm, 4250838508087, Bernstein, 6-819, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 0,80*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 0,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 0,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bernstein
6-818
ab € 0,44*
Sonstiges
Bernstein
6-821
ab € 0,70*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.