Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 6-813 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 1.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407075-BP
Herst.-Nr.:
     6-813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Bernstein Tools 6-813 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 1.5 mm

Sechskant-Stiftschlüssel 1,5 mm

Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, brüniert.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produktabmessung, Länge: 5 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 1.5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
5 mm
Marke:
Bernstein Tools
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Ausführung (allgemein):
Metrisch
Schlüsselweite (Metrisch):
1.5 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel 1,5mm, inbusschlüssel, 2050003055123, Bernstein Tools, 6-813, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,88*
Lager 102
224
1
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-812
ab € 0,35*
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-814
ab € 0,34*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.