| |
|
| Artikel-Nr.: 102-407045-BP Herst.-Nr.: 6-660 EAN/GTIN: 4250838507745 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools ESD Schraubendreher-Set 6teilig Innen-TORX
TORX-Schraubendreher im Ständer 6tlg.
In einem praktischen, arbeitsgerechten Tischständer aus leitfähigem Material.
Technische Daten: Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,gehärtet,phosphatiert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig
Lieferumfang: TORX-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, T 5,TORX-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, T 6,TORX-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, T 7 mit Loch,TORX-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, T 8 mit Loch,TORX-Schraubendreher T 9 mit Loch, mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze,TORX-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, T 10 mit Loch.
Weitere Informationen: | | Marke: | Bernstein Tools | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 6teilig | Abtrieb: | Innen-TORX | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | verchromt | gehärtet | phosphatiert | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | ESD | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,89* | € 39,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 29,99* | € 40,07* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 30,89* | € 41,87* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 34,70* | € 50,53* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 32,24* | € 51,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 30,89* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|