Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein Elektronik- u. Feinmechanik Torx-Schraubendreher Größe T 1 Klingenlänge: 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407041-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-656
EAN/GTIN:
     4250838507707
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX®)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubendreher T 1 mit ableitfähigem Heft

Mit schlanken, ergonomisch geformten Heften aus schwarzem leitfähigem Kunststoff. Der drehbare
Zentrierkopf garantiert ein präzises und ermüdungsfreies Arbeiten.

Ausstattung:
TORX-Schraubendreher, T 1 mit ableitfähigem Heft und drehbarem Zentrierkopf.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Grifflänge: 80 mm · Größe: T 1 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 40 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,gehärtet,phosphatiert · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Torx-Schraubendreher

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
1c. Marke:
Bernstein
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | gehärtet | phosphatiert
Größe:
T 1
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Klingenlänge:
40 mm
Grifflänge:
80 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,35*
€ 5,17*
€ 3,95*
ab € 4,10*
€ 5,20*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,06*
€ 6,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
6-658
ab € 3,91*
Ähnlich
Bernstein
6-659
ab € 4,00*
Ähnlich
Bernstein
6-630 VC
ab € 63,30*
Ähnlich
Bernstein
6-660 VC
ab € 65,43*
Ähnlich
Bernstein
6-657
ab € 4,09*
Ähnlich
Bernstein
6-661
ab € 3,93*
Ähnlich
Bernstein
6-660
ab € 28,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.