Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein ESD Tri-Wing-Schraubendreher Größe TW 1 Klingenlänge: 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407035-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-642
EAN/GTIN:
     4250838507646
Suchbegriffe:
TriWing®-Schraubendreher
TriWing®-Schraubenzieher
triwing®-schraubendreher bernstein
Tri Wing Schraubendreher TW 1, mit ableitfähigem Heft

Mit Spezial–Vierkant–Heft aus schlagfestem, leitfähigem, schwarzem Kunststoff.

Ausstattung:
Tri Wing Schraubendreher, TW 1, mit ableitfähigem Heft.

Technische Daten:
Abtrieb: Tri-Wing · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Griff-Durchmesser: 21 mm · Grifflänge: 92 mm · Größe: TW 1 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 70 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt,gehärtet,phosphatiert · Produkt-Art: Tri-Wing-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 162 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
162 mm
1c. Marke:
Bernstein
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Tri-Wing
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt | gehärtet | phosphatiert
Größe:
TW 1
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Klingenlänge:
70 mm
Griff-Durchmesser:
21 mm
Grifflänge:
92 mm
Produkt-Art:
Tri-Wing-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: 4250838507646, Bernstein, 6-642, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,00*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.