Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein ESD Schraubendreher-Set 6teilig Innen-Sechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407027-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-630
EAN/GTIN:
     4250838507561
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Innensechskant-ESD-Schraubendreher-...
Sechskant-Stiftschlüssel im Ständer 6tlg.

In einem praktischen, arbeitsgerechten Tischständer aus leitfähigem Material.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Schraubendreher-Set

Lieferumfang:
Sechskant-Stiftschlüssel, SW 0,7 mm, Klingenlänge 50 mm, Heftlänge 100 mm,Sechskant-Stiftschlüssel, SW 0,9 mm, Klingenlänge 50 mm, Heftlänge 100 mm,Sechskant-Stiftschlüssel, SW 1,3 mm, Klingenlänge 50 mm, Heftlänge 100 mm,Sechskant-Stiftschlüssel, SW 1,5 mm, Klingenlänge 50 mm, Heftlänge 100 mm,Sechskant-Stiftschlüssel, SW 2,0 mm, Klingenlänge 60 mm, Heftlänge 100 mm,Sechskant-Stiftschlüssel, SW 2,5 mm, Klingenlänge 60 mm, Heftlänge 100 mm.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Bernstein
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, schraubendrehersatz 6teilig, schraubendrehersatz bernstein, Bernstein, 6-630, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,89*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 31,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,72*
€ 41,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,43*
€ 39,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,64*
€ 37,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,36*
€ 37,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,89*
€ 36,99
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.