Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein ESD Schraubendreher-Set 6teilig Außen-Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407016-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-610
EAN/GTIN:
     4250838507455
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Steckschlüssel-Set im Ständer 6tlg.

In einem praktischen, arbeitsgerechten Tischständer aus leitfähigem Material.

Technische Daten:
Abtrieb: Außen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,gehärtet,phosphatiert · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Lieferumfang:
Steckschlüssel mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, vernickelt, SW 2,0 mm,Steckschlüssel mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, vernickelt, SW 3,0 mm,Steckschlüssel mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, vernickelt, SW 4,0 mm,Steckschlüssel mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, vernickelt, SW 4,5 mm,Steckschlüssel mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, vernickelt, SW 5,0 mm,Steckschlüssel mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, vernickelt, SW 5,5 mm.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Bernstein
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Abtrieb:
Außen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | gehärtet | phosphatiert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,95*
ab € 40,17*
€ 44,27*
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,81*
€ 49,11*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 48,53*
€ 53,08*
pro Satz
€ 5,95*
ab € 60,52*
€ 64,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,08*
€ 61,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,90*
€ 60,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,52*
€ 58,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,52*
€ 57,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,53*
€ 56,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
6-610 VC
ab € 76,64*
Ähnlich
Bernstein
6-630 VC
ab € 63,15*
Ähnlich
Bernstein
6600 R
ab € 672,76*
Ähnlich
Bernstein
6615 R
ab € 254,20*
Ähnlich
Bernstein
6615
ab € 194,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.