Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein Werkstatt Außen-Sechskant Wechselklinge 5.5 mm 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406965-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-202
EAN/GTIN:
     4250838506908
Suchbegriffe:
Kombiklingen-Schraubendreher
Kombiklingen-Schraubenzieher
Kombiklingenschraubendreher
Kombiklingenschraubenzieher
Steckschlüssel 5,5 mm, vernickelt

Mit Flügelangel zum Umstecken; Ausführung: Chrom-Vanadium, vernickelt.

Ausstattung:
Steckschlüssel, 5,5 mm, vernickelt, ohne Heft.

Technische Daten:
Abtrieb: Außen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Klingenlänge: 140 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: vernickelt · Produkt-Art: Wechselklinge · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 5.5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
140 mm
1c. Marke:
Bernstein
Abtrieb:
Außen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
140 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
5.5 mm
Schlüsselweite:
5
Produkt-Art:
Wechselklinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.