Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein Werkstatt Wechselklingen-Set 8teilig Außen-Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406962-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-200
EAN/GTIN:
     4250838506885
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Steckschlüssel-Set 8tlg. im Etui

Technische Daten:
Abtrieb: Außen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Klingenlänge: 140 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: vernickelt · Produkt-Art: Wechselklingen-Set · Produktabmessung, Länge: 140 mm

Lieferumfang:
Steckschlüssel ohne Heft mit Flügelangel zum Umstecken, Chrom-Vanadium, vernickelt, Schlüsselweite 4,0 mm, Klingenlänge 140 mm,Steckschlüssel ohne Heft mit Flügelangel zum Umstecken, Chrom-Vanadium, vernickelt, Schlüsselweite 5,5 mm, Klingenlänge 140 mm,Steckschlüssel ohne Heft mit Flügelangel zum Umstecken, Chrom-Vanadium, vernickelt, Schlüsselweite 6,0 mm, Klingenlänge 140 mm,Steckschlüssel ohne Heft mit Flügelangel zum Umstecken, Chrom-Vanadium, vernickelt, Schlüsselweite 7,0 mm, Klingenlänge 140 mm,Steckschlüssel ohne Heft mit Flügelangel zum Umstecken, Chrom-Vanadium, vernickelt, Schlüsselweite 8,0 mm, Klingenlänge 140 mm,Steckschlüssel ohne Heft mit Flügelangel zum Umstecken, Chrom-Vanadium, vernickelt, Schlüsselweite 9,0 mm, Klingenlänge 140 mm,Steckschlüssel ohne Heft mit Flügelangel zum Umstecken, Chrom-Vanadium, vernickelt, Schlüsselweite 10,0 mm, Klingenlänge 140 mm,Plastikfederheft für Steckschlüssel.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
140 mm
1c. Marke:
Bernstein
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8teilig
Abtrieb:
Außen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
140 mm
Produkt-Art:
Wechselklingen-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 24,06*
€ 27,04*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 29,66*
€ 32,98*
Frei Haus
ab € 30,04*
€ 33,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 36,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 34,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 34,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
6-107
ab € 7,14*
Ähnlich
Bernstein
6-105
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.