Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools Werkstatt Steckschlüssel-Schraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 5.5 mm Klingenlänge: 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406956-BP
Herst.-Nr.:
     6-105
EAN/GTIN:
     4250838506847
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
Bernstein Tools Werkstatt Steckschlüssel-Schraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 5.5 mm Klingenlänge: 140 mm

Steckschlüssel 5,5 mm, verchromt

Ausstattung:
Steckschlüssel, 5,5 mm, verchromt, mit 4-kt.-Heft aus schlagfestem, bernsteinfarbigem, transparentem Kunststoff.

Technische Daten:
Abtrieb: Außen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 21 mm · Grifflänge: 92 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 140 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,gehärtet · Produktabmessung, Länge: 232 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 5.5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
232 mm
Marke:
Bernstein Tools
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Außen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | gehärtet
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
140 mm
Griff-Durchmesser:
21 mm
Grifflänge:
92 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
5.5 mm
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Schraubendreher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,98*
€ 8,99*
€ 6,90*
ab € 6,25*
€ 9,00*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 9,45*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 9,72*
€ 5,90*
ab € 7,68*
€ 12,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
6-107
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.