Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 5-115 Lötpinzette Stumpf 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406853-BP
Herst.-Nr.:
     5-115
EAN/GTIN:
     4250838505925
Suchbegriffe:
Greifpinzette
Transistor Ziehpinzette
Ziehpinzette
Mehrzweckpinzette
Bernstein Tools 5-115 Lötpinzette Stumpf 165 mm

Wärmeableitpinzette vernickelt

Ausstattung:
Wärmeableitpinzette, 165 mm, breite Spitzen, schmal gearbeitet, mit Kupferbacken, vernickelt.

Technische Daten:
Gewicht: 35 g · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: vernickelt · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Spitzenform (Pinzetten): Stumpf

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Marke:
Bernstein Tools
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Spitzenform (Pinzetten):
Stumpf
Gewicht:
35 g
Produkt-Art:
Lötpinzette
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,18*
€ 21,91*
€ 4,00*
ab € 15,69*
€ 21,98*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 15,84*
€ 22,35*
€ 5,90*
ab € 16,99*
€ 25,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.