Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-406828-BP Herst.-Nr.: 5-068-13 EAN/GTIN: 4250838505635 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools 5-068-13 SMD-Pinzette 13 SA-ESD Abgerundet 120 mm
SMD-Pinzette Spitze abgewinkelt, 1,6 mm breit, mit ESD-Beschichtung
Ausstattung: SMD-Pinzette, 120 mm, Spitze abgewinkelt, 1,6 mm breit, mit ESD-Beschichtung; rostfrei - antimagnetisch - säurebeständig.
Technische Daten: Backenbreite: 2 mm · Gewicht: 13 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,matt poliert · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Spitzenform (Pinzetten): Abgerundet · Typ (Pinzetten): 13 SA-ESD
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 120 mm | Marke: | Bernstein Tools | Material: | Spezialstahl | Material-Eigenschaft: | rostfrei | matt poliert | Spitzenform (Pinzetten): | Abgerundet | Typ (Pinzetten): | 13 SA-ESD | Backenbreite: | 2 mm | Gewicht: | 13 g | Produkt-Art: | SMD-Pinzette |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebogene Pinzetten, Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Gerade Pinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, SMD-Bestückungspinzette, SMD-Pinzette Bestückung, iso-pinzette gebogen, bestückungspinzette, pinzette gebogen spitz, 4250838505635, Bernstein Tools, 5-068-13, 112-601 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,39* | € 20,41* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,20* | € 20,61* | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 14,55* | € 20,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,20* | € 21,51* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,00* | € 23,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|