Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 5-067-13 SMD-Pinzette 12 SA-ESD Flach, gebogen 45° 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406826-BP
Herst.-Nr.:
     5-067-13
EAN/GTIN:
     4250838505611
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Bernstein Tools 5-067-13 SMD-Pinzette 12 SA-ESD Flach, gebogen 45° 120 mm

SMD-Pinzette Spitze 45o abgewinkel, ESD-Beschichtung

Ausstattung:
SMD-Pinzette, 120 mm, Spitze 45o abgewinkelt, 2,0 mm breit, mit ESD-Beschichtung; rostfrei - mattpoliert - antimagnetisch - säurebeständig.

Technische Daten:
Backenbreite: 2 mm · Gewicht: 15 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,matt poliert · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Spitzen-Länge: 2 mm · Spitzenform (Pinzetten): Flach, gebogen 45° · Typ (Pinzetten): 12 SA-ESD

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
Bernstein Tools
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei | matt poliert
Spitzenform (Pinzetten):
Flach|ツ| gebogen 45°
Typ (Pinzetten):
12 SA-ESD
Backenbreite:
2 mm
Spitzen-Länge:
2 mm
Gewicht:
15 g
Produkt-Art:
SMD-Pinzette
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,04*
€ 21,57*
€ 6,90*
ab € 16,45*
€ 21,59*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 16,81*
€ 22,04*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 17,24*
€ 22,58*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 18,52*
€ 23,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 137,94*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 175,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.