Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 5-062-13 SMD-Pinzette 59 SA-ESD Abgerundet 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406816-BP
Herst.-Nr.:
     5-062-13
EAN/GTIN:
     4250838505536
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
ISO-Pinzette
Bernstein Tools 5-062-13 SMD-Pinzette 59 SA-ESD Abgerundet 115 mm

SMD-Pinzette abgewinkelt, mit Greifmulde, mit ESD-Beschichtung

Ausstattung:
SMD-Pinzette, 115 mm, abgewinkelt, mit Greifmulde, mit ESD-Beschichtung; rostfrei - antimagnetisch - säurebeständig.

Technische Daten:
Backenbreite: 2 mm · Gewicht: 16 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,matt poliert · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Spitzen-Länge: 14 mm · Spitzenform (Pinzetten): Abgerundet · Typ (Pinzetten): 59 SA-ESD

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Marke:
Bernstein Tools
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei | matt poliert
Spitzenform (Pinzetten):
Abgerundet
Typ (Pinzetten):
59 SA-ESD
Backenbreite:
2 mm
Spitzen-Länge:
14 mm
Gewicht:
16 g
Produkt-Art:
SMD-Pinzette
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,37*
€ 14,21*
€ 6,90*
ab € 11,44*
€ 14,23*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 12,63*
€ 15,70*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 13,30*
€ 16,57*
1 Tag
22
€ 5,95*
ab € 12,27*
€ 16,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-061
ab € 8,78*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-062
ab € 10,34*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-063-13
ab € 10,90*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-065-13
ab € 9,84*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-066-13
ab € 16,61*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-067-13
ab € 16,18*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-068-13
ab € 16,11*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-073-13
ab € 13,12*
Ähnlich
Bernstein
5-071-13
ab € 11,25*
Ähnlich
Bernstein
5-072-13
ab € 11,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.