Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 5-060 SMD-Pinzettensatz 6teilig Super-spitz, Sichelspitze, Super-spitz, Flach-rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406812-BP
Herst.-Nr.:
     5-060
EAN/GTIN:
     4250838505499
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Bernstein Tools 5-060 SMD-Pinzettensatz 6teilig Super-spitz,Sichelspitze, Super-spitz,Flach-rund,Spitz,Flach-breit,Flach, gebogen

ESD-Pinzetten-Set für die SMD-Technik 6tlg.

Mit schwarzer ESD-Beschichtung, in einem praktisch Etui aus leitfähigem Material. Die Pinzetten wurden durch ein Prüflabor nach DIN EN 61340-5-1,61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützen Bereich mit Erfolg getestet.

Technische Daten:
Gewicht: 155 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,matt poliert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig · Spitzenform (Pinzetten): Super-spitz,Sichelspitze, Super-spitz,Flach-rund,Spitz,Flach-breit,Flach, gebogen

Lieferumfang:
SMD-Pinzette, gerade, super-spitz, 110 mm,SMD-Pinzette, sichelförmig, super-spitz, 120 mm,SMD-Pinzette, flache, 2 mm breite, abgerundete Spitzen, 120 mm,SMD,Pinzette, 45° abgewinkelt, 2,0 mm breit, 120 mm,SMD-Pinzette, Spitze abgewinkelt, 1,6 mm, 120 mm SMD-Pinzette, meißelförmig, 1,0 mm breit, 130 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Bernstein Tools
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei | matt poliert
Spitzenform (Pinzetten):
Super-spitz | Sichelspitze|ツ| Super-spitz | Flach-rund | Spitz | Flach-breit | Flach|ツ| gebogen
Gewicht:
155 g
Produkt-Art:
SMD-Pinzettensatz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 77,27*
€ 94,19*
1 Tag
16
€ 7,90*
ab € 79,85*
€ 94,21*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 82,97*
€ 97,63*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 84,15*
€ 98,72*
Frei Haus
ab € 88,70*
€ 105,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 163,31*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 126,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.