Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein ESD Wechselklingen-Set 11teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Innen-TORX, Tri-Wi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406789-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-960
EAN/GTIN:
     4250838505178
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
TORX®-ESD-Schraubendreher-Satz
Umsteck-Schraubendreher-Satz mit ESD-Wechselheft, 11tlg.

Ausstattung:
Umsteck-Schraubendreher-Satz mit ESD-Wechselheft, 11-teilig; Inhalt: 2 Schlitzklingen 1,5/3,0 mm, 2,0/4,0 mm - 2 KS-Klingen PH 000/PH 00, PH 0/PH 1 - 4 TORX-Klingen T 3 / T 4, T 5 / T 6, T 7 L / T 8 L, T 9 L /T 10 L - 2 Tri Wing / Four Wing Klingen TW 1 / FW 1, TW 2 / FW 2.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Innen-TORX,Tri-Wing,TORQ · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Produkt-Art: Wechselklingen-Set

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Bernstein
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
11teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Innen-TORX | Tri-Wing | TORQ
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Produkt-Art:
Wechselklingen-Set
Weitere Suchbegriffe: TORX®-Schraubendreher-Satz, Torq-Set®-Schraubendreher, Torq-Set®-Schraubenzieher, schraubendrehersatz bernstein, Bernstein, 4-960, wechselklingen-satz, Schraubendreher wechselklingen-satz, wechsel-Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 81,55*
€ 85,91*
Lager 102
Frei Haus
ab € 84,91*
€ 89,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,28*
€ 103,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,55*
€ 101,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,64*
€ 99,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,91*
€ 98,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
4-910
ab € 42,87*
Ähnlich
Bernstein
4700
ab € 339,69*
Ähnlich
Bernstein
4750
ab € 393,19*
Ähnlich
Bernstein
5000 ADV
ab € 336,49*
Ähnlich
Bernstein
5000 COM
ab € 371,55*
Ähnlich
Bernstein
4-920
ab € 58,41*
Ähnlich
Bernstein
5000 BAS
ab € 281,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.