Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein ESD Wechselklingen-Set 9teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Innen-TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406788-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-920
EAN/GTIN:
     4250838505048
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Umsteck-Schraubendreher-Satz mit ESD-Wechselheft, 9tlg.

Praktische Rolltaschen aus leitfähigem Material sind mit doppelseitigen Schraubendreher-Klingen und ESD-Heft mit Messingspannhülse bestückt.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Produkt-Art: Wechselklingen-Set

Lieferumfang:
ESD-Wechselheft,3 Schlitzklingen 1,5 / 3,0 mm, 2,0 / 3,5 mm, 2,5 / 4,0 mm,2 KS-Klingen PH 000 / PH 00, PH 0 / PH 1,3 TORX-Klingen T 5 / T 6, T 7 L / T 8 L, T 9 L / T 10 L,(ab T 7 mit Loch).

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Bernstein
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
9teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Innen-TORX
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Produkt-Art:
Wechselklingen-Set
Weitere Suchbegriffe: TORX®-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX®-Schraubendreher-Satz, TORX®-TR-Schraubendreher-Satz, schlitz-esd-schraubendreher-satz bernstein, schraubendrehersatz 9 teilig, Bernstein, 4-920, wechselklingen-satz, Schraubendreher wechselklingen-satz, wechsel-Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 60,70*
€ 64,52*
Lager 102
Frei Haus
ab € 66,78*
€ 70,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,51*
€ 81,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,10*
€ 80,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,64*
€ 78,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,78*
€ 77,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
4-910
ab € 43,40*
Ähnlich
Bernstein
4700
ab € 340,72*
Ähnlich
Bernstein
4750
ab € 393,62*
Ähnlich
Bernstein
5000 ADV
ab € 338,16*
Ähnlich
Bernstein
5000 COM
ab € 373,43*
Ähnlich
Bernstein
4-960
ab € 82,02*
Ähnlich
Bernstein
5000 BAS
ab € 282,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.