Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein Werkstatt Schraubendreher-Set 60teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406786-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-820
EAN/GTIN:
     4250838505024
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
schraubendrehersatz bernstein
Liliputschraubendreher-Ständer, 60tlg.

Ausstattung:
60 Schraubendreher mit W.S.-Klingen, 40 x 1,8 mm und gelb-transparenten Kunststoffheften.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Klingenlänge: 40 mm · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: vernickelt · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Schraubendreher-Set

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Bernstein
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
60teilig
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
40 mm
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Bernstein, 4-820, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 20,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,62*
€ 26,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,02*
€ 25,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,89*
€ 24,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,58*
€ 23,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,01*
€ 23,21
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 910,22*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.