Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 Klingenlänge: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406779-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-652
EAN/GTIN:
     4250838504966
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
KS-Schraubendreher Größe 1

Mit Spezial–Vierkant–Heft aus schlagfestem, leitfähigem, schwarzem Kunststoff.

Ausstattung:
KS-Schraubendreher, Größe 1, mit ableitfähigem Vierkant-Heft, Klingenlänge 80 mm.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 21 mm · Grifflänge: 92 mm · Größe: PH 1 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 80 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt,gehärtet,phosphatiert · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 172 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
172 mm
1c. Marke:
Bernstein
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt | gehärtet | phosphatiert
Größe:
PH 1
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
80 mm
Griff-Durchmesser:
21 mm
Grifflänge:
92 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, ESD-Phillips-Schraubendreher, ESD-Phillips-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Phillips), ESD-Schraubendreher PH, ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Vierkant-Schraubendreher, Vierkant-Schraubenzieher, vde-schraubendreher ph 1x80, phillips-vde-schraubendreher ph1, ph schraubendreher 1x80, 4250838504966, Bernstein, 4-652, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 4,06*
€ 5,16*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,65*
€ 5,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
4-623
ab € 2,96*
Ähnlich
Bernstein
4-622
ab € 3,58*
Ähnlich
Bernstein
4-621
ab € 3,76*
Ähnlich
Bernstein
4-624
ab € 3,63*
Ähnlich
Bernstein
4-626
ab € 2,91*
Ähnlich
Bernstein
4-632
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.