Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 5.5 mm Klingenlänge: 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406777-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-633
EAN/GTIN:
     4250838504942
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schlitz-Schraubendreher 125 x 5,5 mm

Mit Spezial–Vierkant–Heft aus schlagfestem, leitfähigem, schwarzem Kunststoff.

Ausstattung:
Schlitz-Schraubendreher mit ableitfähigem Vierkant-Heft, 125 x 5,5 mm.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 23 mm · Grifflänge: 100 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 5.5 mm · Klingendicke: 1 mm · Klingenlänge: 125 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt,gehärtet,phosphatiert · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 225 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
225 mm
1c. Marke:
Bernstein
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt | gehärtet | phosphatiert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
125 mm
Klingendicke:
1 mm
Klingenbreite:
5.5 mm
Griff-Durchmesser:
23 mm
Grifflänge:
100 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 8,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 7,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bernstein
4-632
ab € 3,82*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 908,02*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 2,95*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.