Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 4 mm Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406776-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-632
EAN/GTIN:
     4250838504935
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schlitz-Schraubendreher 100 x 4,0 mm

Mit Spezial–Vierkant–Heft aus schlagfestem, leitfähigem, schwarzem Kunststoff.

Ausstattung:
Schlitz-Schraubendreher mit ableitfähigem Vierkant-Heft, 100 x 4,0 mm.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 21 mm · Grifflänge: 92 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 4 mm · Klingendicke: 0.8 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt,gehärtet,phosphatiert · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 192 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
192 mm
1c. Marke:
Bernstein
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt | gehärtet | phosphatiert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
100 mm
Klingendicke:
0.8 mm
Klingenbreite:
4 mm
Griff-Durchmesser:
21 mm
Grifflänge:
92 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 3,83*
€ 4,90*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,66*
€ 5,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
4-623
ab € 2,96*
Ähnlich
Bernstein
4-622
ab € 3,58*
Ähnlich
Bernstein
4-621
ab € 3,75*
Ähnlich
Bernstein
4-624
ab € 3,61*
Ähnlich
Bernstein
4-626
ab € 2,91*
Ähnlich
Bernstein
4-652
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.