| |
|
| Artikel-Nr.: 102-406771-BP Herst.-Nr.: 4-620 EAN/GTIN: 4250838504898 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools ESD Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips
Kreuz- und Schlitz-Schraubendreher im Ständer 6tlg.
In einem praktischen, arbeitsgerechten Tischständer aus leitfähigem Material.
Technische Daten: Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,gehärtet,phosphatiert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig
Lieferumfang: Schlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 50 x 1,2 mm,Schlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 60 x 2,0 mm,Schlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 60 x 3,0 mm,Kreuzschlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, Gr. 000,Kreuzschlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, Gr. 00,Kreuzschlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, Gr. 0.
Weitere Informationen: | | Marke: | Bernstein Tools | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 6teilig | Abtrieb: | Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | verchromt | gehärtet | phosphatiert | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | ESD | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, schlitz-schraubendreher-satz 6 teilig, phillips-esd-schraubendreher satz, Bernstein Tools, 4-620, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 24,22* | € 34,60* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 25,75* | € 34,61* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 27,64* | € 37,47* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 29,07* | € 43,24* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 28,39* | € 45,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 27,64* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|