| |
|
| Artikel-Nr.: 102-406770-BP Herst.-Nr.: 4-610 EAN/GTIN: 4250838504881 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools ESD Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz
Schlitz-Schraubendreher im Ständer 6tlg.
In einem praktischen, arbeitsgerechten Tischständer aus leitfähigem Material.
Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,gehärtet,phosphatiert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig
Lieferumfang: ESD ELEKTRONIKERSCHRAUBWERKZEUGE - Schlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 50 x 0,8 mm,Schlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 50 x 1,5 mm,Schlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 50 x 1,8 mm,Schlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 60 x 2,0 mm,Schlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 60 x 2,5 mm,Schlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 60 x 3,0 mm.
Weitere Informationen: | | Marke: | Bernstein Tools | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 6teilig | Abtrieb: | Schlitz | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | verchromt | gehärtet | phosphatiert | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | ESD | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,34* | € 32,88* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,07* | € 32,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 25,64* | € 34,93* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,04* | € 36,15* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 28,63* | € 43,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|