Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 3 Klingenlänge: 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406761-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-545
EAN/GTIN:
     4250838504690
Suchbegriffe:
ESD-Pozidriv-Schraubendreher
ESD-Pozidriv-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher PZ
ESD-Schraubendreher Pozidriv
KS-Schraubendreher PZ, EUROline-Power, Größe 3

Klinge: Chrom-Vanadium, ganze Länge gehärtet, verchromt, mit schwarzer Spitze.
Heft: schlagfester, zweifarbiger Kunststoff, mit Abrutsch-Schutz und praktischem Aufhängeloch.

Ausstattung:
KS-Schraubendreher PZ, EUROline-Power, Größe 3, Klingenlänge 150 mm, Heft aus schlagfestem, zweifarbigem Kunststoff mit Aufhängeloch.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 35 mm · Grifflänge: 121 mm · Größe: PZ 3 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 150 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,gehärtet,phosphatiert · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 271 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
271 mm
1c. Marke:
Bernstein
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | gehärtet | phosphatiert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe:
PZ 3
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
150 mm
Griff-Durchmesser:
35 mm
Grifflänge:
121 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,38*
€ 9,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,16*
€ 9,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,77*
€ 9,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,39*
€ 8,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,09*
€ 8,22
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bernstein
4-543
ab € 5,17*
Sonstiges
Bernstein
4-544
ab € 6,02*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.